Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Socken 5er-Pack

ARBEITSSOCKEN 5ER PACK ANTHRAZIT 35-38

Art.-Nr. M051031005

EAN 4250004486966

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Socken 5er-Pack

Art.-Nr. M051031005
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
Robuste Socken für den täglichen Einsatz. Beste Qualität und ein optimaler Tragekomfort sind hier ideal kombiniert.
  • Optimale Passform, robuste Qualität

  • Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

35-38

Werkstoff

80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Socken

5 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen