Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sockelprofil Alu

Sockelprofil Alu
SOCKPRFL-ALU-1,2X180MM

Art.-Nr. 0519526180

EAN 4099617009298

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sockelprofil Alu

Art.-Nr. 0519526180

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Als unterer Abschluss der Fassadendämmung
  • Guten Abtropfverhalten

  • schnelle wirtschaftliche Verarbeitung
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • U-förmiges Abschlussprofil aus Aluminium zum Verlegen von Dämmstoffplatten

  • Zur Ausbilung von geraden Fluchten und stoßfesten Kanten

Werkstoff

Aluminium

Profilbreite

180 mm

Materialstärke

1,2 mm

Länge

2 m

Baustoffklasse

A1 - Nicht brennbar

Anzahl Stück pro Verkaufseinheit

10 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einhängeprofil für Sockelprofil Alu

EINHAENGPRFL-GWB-6,5MM-L2,5M

Mit Tropfkante
x 50 m
Sockelschienenverbinder Alu

SOCKSHNVERB-SOCKPRFL-ALU

Für Sockelprofil Alu
x 100 St.
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
Abstandhalter für Sockelprofil Kunststoff/Alu und für die Fenstermontage

ABSTHALT-ROT-3MM

Eine Unterlegscheiben aus Kunststoff, die als Toleranzausgleich bei unebenen Untergründen oder Unebenheiten an der Wand eingesetzt wird
x 100 St.