Sockelprofil Alu
Sockelprofil Alu
SOCKPRFL-ALU-1,0X40MM
Art.-Nr. 0519526040
EAN 4052703471300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Guten Abtropfverhalten
- schnelle wirtschaftliche Verarbeitung
Datenblätter(X)
- U-förmiges Abschlussprofil aus Aluminium zum Verlegen von Dämmstoffplatten
- Zur Ausbilung von geraden Fluchten und stoßfesten Kanten
Werkstoff | Aluminium |
Profilbreite | 40 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
Länge | 2 m |
Baustoffklasse | A1 - Nicht brennbar |
Anzahl Stück pro Verkaufseinheit | 10 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!