Sockelhöhenversteller Typ R
Sockelhöhenversteller Typ R
SOCKHVERSTL-U-D14MM-300KG-52MM
Art.-Nr. 0683360487
EAN 4046777461060
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung mit Innensechskantschlüssel SW4
- Unter Last bis zu 150 kg/Stück
- Auch mit Akkuschrauber verstellbar
Datenblätter(X)
Zum Einbohren in die Korpusseite, für Wandstärken ab 19 mm.
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Höhe | 66,5 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (A) | 52 mm |
Stellbereich | 25 mm |
Traglast | 300 kg |
Durchmesser | 14 mm |
Fußdurchmesser | 18 mm |
Höhe min./max. | 66,5-91,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 52,990 g |
Bohrlochdurchmesser | 14 mm |
Bohrlochtiefe | 62 mm |
Geeignet für Schlüsselweite | 4 mm |