Sockelhöhenversteller Typ L
Sockelhöhenversteller Typ L
SOCKHVERSTL-L-TE30-120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stellschraube M 10, verzinkt, mit Innensechskantantrieb SW5
- Tragkraft 250 kg
- Zuverlässige Werkzeugaufnahme und Kraftübertragung
30-mm-Teller, beweglich, mit 32-mm-Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz
- Sicherer Stand
- Leichtes Justieren
- Schont den Bodenbelag
- Unauffällige Optik in dunkler Schattenfuge
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Traglast | 250 kg |
Durchmesser | 10 mm |
Fußdurchmesser | 32 mm |
Länge | 120 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 62,500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!