Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sockelhöhenversteller Typ C zum Einpressen

Sockelhöhenversteller Typ C
SOCKHVERSTL-KUE-C-DBL-170MM

Art.-Nr. 0683360314
EAN 4024835796149
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
  • Sicherer Halt durch große Standfläche

  • Einfaches Verstellen von Hand oder mit Schraubendreher

  • Mit Auflagekante für Schrankseite

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Geeignet für Sockelhöhe

170 mm

Höhenverstellung

+18 mm / -10 mm

Fußdurchmesser

77 mm

Traglast

500 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klammernhalterung zum Einnuten für Sockelhöhenversteller Typ B und Typ C

ZB-KLAMMERHALT-SOCKHVERSTL-STEG-EINNUT

x 100 St.
Cliphalterung

ZB-CLIPHALT-SOCKHVERSTL-ST16MM

Zum Einrasten im Sockelhöhenversteller Typ B und Typ C
x 20 St.
Klammernhalterung zum Anschrauben für Sockelhöhenversteller Typ B und Typ C

ZB-KLAMMERHALT-SOCKHVERSTL-ANSHRB-2LO

x 100 St.