Sockelhöhenversteller Typ C

Sockelhöhenversteller Typ C
SOCKHVERSTL-KUE-C-DBL-150MM

Art.-Nr. 0683360313

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sockelhöhenversteller Typ C

Art.-Nr. 0683360313
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
Zum Einpressen
  • Sicherer Halt durch große Standfläche

  • Einfaches Verstellen von Hand oder mit Schraubendreher

  • Mit Auflagekante für Schrankseite

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Oberfläche

Blank

Farbe

Schwarz

Geeignet für Sockelhöhe

150 mm

Höhenverstellung

+18 mm / -10 mm

Fußdurchmesser

77 mm

Traglast

500 kg

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klammernhalterung zum Anschrauben

ZB-KLAMMERHALT-SOCKHVERSTL-ANSHRB-2LO

Für Sockelhöhenversteller
x 100 St.
Klammernhalterung zum Einnuten

ZB-KLAMMERHALT-SOCKHVERSTL-STEG-EINNUT

Für Sockelhöhenversteller
x 100 St.
Cliphalterung

ZB-CLIPHALT-SOCKHVERSTL-ST16MM

Zum Einrasten im Sockelhöhenversteller
x 20 St.