Sockelhöhenversteller Typ B zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ B
SOCKHVERSTL-KUE-B-ANSHRB-200MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherer Halt durch große Standfläche
- Einfaches Verstellen von Hand oder mit Schraubendreher
- Mit Auflagekante für Schrankseite
Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für Sockelhöhe | 200 mm |
Höhenverstellung | +18 mm / -10 mm |
Fußdurchmesser | 77 mm |
Traglast | 500 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!