Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sockelhöhenversteller Typ B zum Anschrauben

Sockelhöhenversteller Typ B
SOCKHVERSTL-KUE-B-ANSHRB-45MM

Art.-Nr. 0683360295
EAN 4050382636065
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
  • Sicherer Halt durch große Standfläche

  • Einfaches Verstellen von Hand oder mit Schraubendreher

  • Mit Auflagekante für Schrankseite

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Geeignet für Sockelhöhe

45 mm

Höhenverstellung

+ 20 mm

Fußdurchmesser

77 mm

Traglast

500 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klammernhalterung zum Einnuten für Sockelhöhenversteller Typ B und Typ C

ZB-KLAMMERHALT-SOCKHVERSTL-STEG-EINNUT

x 100 St.
Cliphalterung

ZB-CLIPHALT-SOCKHVERSTL-ST16MM

Zum Einrasten im Sockelhöhenversteller Typ B und Typ C
x 20 St.
Klammernhalterung zum Anschrauben für Sockelhöhenversteller Typ B und Typ C

ZB-KLAMMERHALT-SOCKHVERSTL-ANSHRB-2LO

x 100 St.