Sockeleinsteckprofil Uni mit Gewebe
Sockeleinsteckprofil Uni mit Gewebe
SOCKKTPRFL-GWB-UNI-L2M-B100MM
Art.-Nr. 0519522110
EAN 4056807235318
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
In Kombination mit dem Sockeleinsteckprofil Uni sind Dämmstoffstärken bis 240 mm möglich
Ein Produkt für mehrere Dämmdicken
Müheloses fluchtgerechtes ausrichten
Rasterlos verschiebbar
Auf 80 mm Ausladung kürzbar
Durch Sollbruchstelle
Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke
Mit Abzugskante
Mit Tropfkante
Inklusive Steckverbinder
Wir empfehlen den Einsatz eines komprimierten Dichtbandes zwischen Sockeldämmung und Profil.
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Gewebetyp | WDVS Gewebe |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |
Länge | 2 m |