Sockeldichtprofil

Sockeldichtprofil
SOCKDIPRFL-KUE-TRANSP-ST16XL2600MM

Art.-Nr. 0683360290

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sockeldichtprofil

Art.-Nr. 0683360290

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Material: PP 140, PE 950



Ökologisch unbedenklich


Umweltfreundlich, wiederverwertbar



Weiche, flexible Dichtlippe


Dauerhafter Schutz des Sockelraumes vor Feuchtigkeit und Schmutz



Lichtechtheit


Kein Vergilben, gleichbleibende Optik



Transparent


Farbneutral, passend für alle Farbdekore

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

PP - Polypropylen

Werkstoff Lippe

Polyethylen 950

Farbe

Transparent

Geeignet für Sockelstärke

16 mm

Innenbreite

16,5 mm

Breite

23,1 mm

Dicke

7 mm

Länge

2600 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Sockelhöhenversteller Typ B
Sockelhöhenversteller Typ B SOCKHOEVERST-KUE-B-ANSHRB-45MM
Art.-Nr. 0683360295
Beschreibung: Zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ B
Sockelhöhenversteller Typ B SOCKHOEVERST-KUE-B-ANSHRB-50MM
Art.-Nr. 0683360296
Beschreibung: Zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ B
Sockelhöhenversteller Typ B SOCKHOEVERST-KUE-B-ANSHRB-60MM
Art.-Nr. 0683360297
Beschreibung: Zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ B
Sockelhöhenversteller Typ B SOCKHOEVERST-KUE-B-ANSHRB-85MM
Art.-Nr. 0683360300
Beschreibung: Zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ B
Sockelhöhenversteller Typ B SOCKHOEVERST-KUE-B-ANSHRB-100MM
Art.-Nr. 0683360301
Beschreibung: Zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ B
Sockelhöhenversteller Typ B SOCKHOEVERST-KUE-B-ANSHRB-125MM
Art.-Nr. 0683360302
Beschreibung: Zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ B
Sockelhöhenversteller Typ B SOCKHOEVERST-KUE-B-ANSHRB-150MM
Art.-Nr. 0683360303
Beschreibung: Zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ B
Sockelhöhenversteller Typ B SOCKHOEVERST-KUE-B-ANSHRB-170MM
Art.-Nr. 0683360304
Beschreibung: Zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ B
Sockelhöhenversteller Typ B SOCKHOEVERST-KUE-B-ANSHRB-200MM
Art.-Nr. 0683360305
Beschreibung: Zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ C
Sockelhöhenversteller Typ C SOCKHOEVERST-KUE-C-DBL-45MM
Art.-Nr. 0683360306
Beschreibung: Zum Einpressen
Sockelhöhenversteller Typ C
Sockelhöhenversteller Typ C SOCKHOEVERST-KUE-C-DBL-50MM
Art.-Nr. 0683360307
Beschreibung: Zum Einpressen
Sockelhöhenversteller Typ C
Sockelhöhenversteller Typ C SOCKHOEVERST-KUE-C-DBL-60MM
Art.-Nr. 0683360308
Beschreibung: Zum Einpressen
Sockelhöhenversteller Typ C
Sockelhöhenversteller Typ C SOCKHOEVERST-KUE-C-DBL-85MM
Art.-Nr. 0683360310
Beschreibung: Zum Einpressen
Sockelhöhenversteller Typ C
Sockelhöhenversteller Typ C SOCKHOEVERST-KUE-C-DBL-100MM
Art.-Nr. 0683360311
Beschreibung: Zum Einpressen
Sockelhöhenversteller Typ C
Sockelhöhenversteller Typ C SOCKHOEVERST-KUE-C-DBL-125MM
Art.-Nr. 0683360312
Beschreibung: Zum Einpressen
Sockelhöhenversteller Typ C
Sockelhöhenversteller Typ C SOCKHOEVERST-KUE-C-DBL-150MM
Art.-Nr. 0683360313
Beschreibung: Zum Einpressen
Sockelhöhenversteller Typ C
Sockelhöhenversteller Typ C SOCKHOEVERST-KUE-C-DBL-170MM
Art.-Nr. 0683360314
Beschreibung: Zum Einpressen