Sockel mit geringer Aufbauhöhe zum Bündeln von Kabeln, Schläuchen etc.
Sockel
SHRBSOCKHALT-BAND-(MAX4,8MMBREITE-KBL)
Art.-Nr. 0502812
EAN 4024835550277
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Zum Einsatz im Schaltschrankbau, Maschinenbau und Kraftfahrzeugen
![]() | |
Länge x Breite | 20 x 10 mm |
Lochdurchmesser (c) | 4,8 mm |
Höhe (h) | 6 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Natur |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |