Sockel ORS 143 A
Montagesockel ORS 143 A für Rauchschalter ORS 142
MNTGSOCK-(F.SR-ORS142)-SR-(ORS-143A)-WEI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage und Installation
- Mit Magnet zur optionalen Aktivierung der Leitungsüberwachung für den ORS 142
Die Montage darf nur waagerecht erfolgen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Montagevariante | Deckenmontage |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Installationsart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Reinweiß |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!