Snodo cardanico da 3/4"
Snodo cardanico 3/4"
SNODO CARDANICO 3/4PO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superficie: Cromata, lucida
- Attacco: attacco quadro da 3/4", bloccaggio a perno
- Profilo chiave: attacco quadro da 3/4", bloccaggio a perno
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco (S2) | 3/4 poll. |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 40 mm |
Profilo anteriore (S1) | 3/4 poll. |
Lunghezza (L1) | 109 mm |
Superficie | Cromato |