Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Snodo cardanico 3/8"

Snodo cardanico da 3/8
SNODO CARDANICO ZEBRA 3/8

Cod. art. 0713128301

EAN 4024835711180

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Snodo cardanico 3/8"

Cod. art. 0713128301
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
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Superficie: Cromata

  • Intaglio: quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera

  • Uscita: quadra esterna da 3/8"
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco (S2)

3/8 poll.

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

17,5 mm

Profilo anteriore (S1)

3/8 poll.

Lunghezza (L1)

55 mm

Superficie

Cromato