Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Snodo a forcella senza coppiglia DIN 71752, senza snodo a forcella, acciaio con passivazione ad alto spessore, filettatura sinistrorsa

Acciaio DIN 71752, passivazione alto spessore LH

Cod. art. 440651632

EAN 4059608605205

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Snodo a forcella senza coppiglia DIN 71752, senza snodo a forcella, acciaio con passivazione ad alto spessore, filettatura sinistrorsa

Cod. art. 440651632

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.
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
Diametro foro (d1)

16 mm

Filettatura di collegamento (d2)

M16

Lunghezza (l1)

83 mm

Lunghezza intaglio (l2)

32 mm

Larghezza (a1)

32 mm

Larghezza interna (b1)

16 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato con passivazione ad alto spessore