Snímač sens.it RS3 pro systém sledování tlaku v pneumatikách
Tyre press cont sys Alligator-sens rit RS3 alu var
PROGRAMOVATELNÝ VENTILEK ALIGATOR (TĚLO)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/145670.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Reduced purchase cost and optimised storage
Patented ball joint design
Can be used in almost all steel and aluminium wheels
Electronic detection (ID) of an original sensor can be copied to the sens.it sensor in conjunction with iQ 50
- No need for repeated teach-in on the vehicle in the case of complete wheels (winter tyre set)
- Enormous time saver
Sensor can be programmed as often as required
- Highly flexible
- Remote programming thanks to wheels that are already fitted using iQ 50, enabling a "neutral" preparation of complete wheels
Sensor supplied without valve. For each tyre change, replace the valve and adhere to the manufacturer's specified tightening torques. Works with the programming and diagnostics tool iQ50 from WOW!
Datové listy(X)
Use on vehicle class M1 (cars) with direct tyre pressure monitoring system
Min. úhel ventilu | 12 Stupňů |
Max. úhel ventilu | 40 Stupňů |
Frekvence přenosu | 433.92 MHz |
Max. rychlost | 250 km/h |
Utahovací moment – převlečná matice podle specifikací výrobce vč. tolerance | 3.3 Nm |
Utahovací moment – šroub podle specifikací výrobce vč. tolerance | 3.3 Nm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!