Snímač prstů pro vícenásobný zámek ENEO
Snímač prstů pro vícenásobný zámek ENEO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vhodné pro | Domovní dveře |
Typ sestavení | Upevnění lepidlem nebo šroubovací |
Kompatibilní s | Elektrické vícebodové zamykání Eneo C |
Směr DIN | DIN R/L |
Povrch | Lesklý leštěný povrch |
Šířka (B) | 44,6 mm |
Délka x šířka x výška | 75,4 x 44,6 x 30 mm |
Min./max. teplota prostředí | -20 až +85 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!