Snímač pohybu se zástrčkou
Snímač pohybu s konektorem
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Napájecí napětí: 12 V / 24 V
- Vodotěsné zapouzdření elektroniky
- Detekční rozsah: 360° vodorovně a 110° svisle
- Maximální vzdálenost: 7 metrů
- Aktivuje se pouze v reakci na pohyb a tělesné teplo
Snímač pohybu má pevnou dobu aktivace.
Datové listy(X)
Šířka | 60 mm |
Výška | 25 mm |
Hloubka | 125 mm |
Délka kabelu | 1,5 m |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,260 kg |
Výkon | 120 W |
Jmenovité napětí | 12 V |
Počet výstupů | 2 ks |
Materiál | PP vyztužený sklolaminátem |
Barva | Černá |