Snímač pohybu 12–24 V
Snímač pohybu
SENZOR NA OSVĚTLENÍ
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze nastavit časovou prodlevu 7 sekund až 10 minut
- Elektronický obvod – žádný obvod relé
Datové listy(X)
Šířka | 85 mm |
Výška | 62 mm |
Hloubka | 35 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,200 kg |
Výkon | 360 W |
Jmenovité napětí | 12 V |
Počet výstupů | 2 ks |