Snijbestendige veiligheidshandschoen W-210, niveau C ESD
Snijbest. veiligheidshands. ESD W-210 niv. C
SNIJBEST-HANDSCH-ESD-W210-LEVEL C-MT 10
Art.-nr. 0899403640
EAN 4065746003285
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading
- Ideaal voor het bedienen van schermen met een capacitieve touchscreen
- Maximaal draagcomfort dankzij het naadloze, fijngebreide ontwerp met ademende nitrilcoating
- Optimale pasvorm en maximale tastgevoeligheid
- Geschikt voor precisiewerk in droge omstandigheden met medium eisen aan snijbestendigheid
- Langere levensduur dankzij extra duimversterking
Een persoon die beschermende handschoenen draagt met een elektrostatische dissipatieve werking, moet goed geaard zijn, bijvoorbeeld door het dragen van geschikt schoeisel!
Datasheets(X)
Voor werkzaamheden met snijbeschermingseisen in de elektrische industrie, installatie/hantering van gevoelige elektronische componenten, algemene werkzaamheden waarbij snijbescherming in droge werkgebieden wordt gebruikt, zoals inspectiewerkzaamheden, opslag- en selectiewerkzaamheden, onderhoud, metaal- en glasindustrie, recyclingindustrie
Maat | 10 |
Steken/Gauge | 15 |
Materiaal voering | HPPE/glasvezel/polyamide/koolstof/elastaan |
Materiaal coating | Nitrilschuim |
Normering | ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350 |
Snijweerstand conform ISO 13997 | C |
Categorie | 2 |