Sneaker Bambussocken 3er Pack
Bambus-Sneakersocke
SNEAKERSOCKEN BAMBUS 3ER PACK SWZ 35-38
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort
- Pflegeleichtes Material
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 35-38 |
Werkstoff | 80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |
Anzahl Socken | 3 Paar |