Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sneaker Bambussocken 3er Pack

Bambus-Sneakersocke
SNEAKERSOCKE BAMBUS 3 PACK WEISS 43-46
MODYF

Art.-Nr. M451069003
EAN 4251596872861
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
Endlich sind sie da! Die Bambus Sneakersocken sind die optimale Ergänzung unseres Bestsellers. Genießen Sie die Atmungsaktivität, maximalen Tragekomfort sowie eine optimale Passform.
  • Hervorragende Passform

  • Hoher Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe

43-46

Werkstoff

80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Socken

3 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen