Snap-off blade with 30 degree tip
Snap-off blade with 30 degree tip
Ürün no. 071566 074
EAN 4065233093720
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bıçak uzunluğu | 86 mm |
Bıçak genişliği | 9 mm |
Bıçak kalınlığı | 0,4 mm |
Malzeme | Karbon çeliği |
Bıçak uzunluğu | 73 mm |