Snap-off blade with 30 degree tip
Snap-off blade with 30 degree tip
Cikksz. 071566 074
EAN 4065233093720
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Pengehossz | 86 mm |
Pengeszélesség | 9 mm |
Vágóélvastagság | 0,4 mm |
Anyag | Szénacél |
Vágóél hossza | 73 mm |