Smørepasta for høy temperatur HSP 1400
Høytemperatur smørepasta HSP 1400 NSF
HSP 1400 SPRAY 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For universalbruk, smidig og høy klebeevne
- Sikrer jevn drift og minimal slitasje takket være høy trykkbelastningskapasitet
- Forebygger korrosjon, blokkering og fastbrenning
- Sikrer jevn løsning av skruforbindelser, ideell som skillepasta for skruforbindelser i rustfritt stål
Ikke helseskadelig
Ikke giftig, ingen metallpigmenter og fritt for grafitt, MoS
2 og additiver som inneholder svovel
Silikonfri
Ikke egnet for smøring av lagre Inneholder ingen metallpigmenter og er fri for MOS2 og svovelholdige additiver.
Dataark(X)
Godt egnet skillepasta for skruforbindelser i rustfritt stål, flenskoblinger, pinner, bolter og mutre, alle typer kileaksler og -ledd, bevegelige bremsedeler (ikke for friksjonsoverflater), korrugerte koblinger for bære- og rullelagre, svinghjul og løpehjul, slagspindler med høy belastning, styrende glidelagre, styrebaner, støttestyringer og så videre.
Rens overflaten for alle rester av oksid-, lakk- og skallag og gamle smøremidler. Det beste er å bruke mekaniske hjelpemidler (stålbørste) og rens. Smøres i et tynt lag for gjenger og overflater som utsettes for belastning: Påfør jevnt med en pensel, eller spray over hele overflaten. Egner seg ikke som smørefett.
Kjemisk base | Blandet syntetisk mineralolje med organisk fortykningsmiddel og hvit fast smøremiddelkombinasjon |
Farge | Grå |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,973 g/cm³ |
Min. bearbeidelsestemperatur | 0 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 40 °C |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 1400 °C |
Min./maks. friksjon | 0,1-0,13 µ |
Min. friksjon | 0.1 µ |
Maks. friksjon | 0.13 µ |
Friksjonskraft | 450 N |
Betingelser for friksjonskraft | Friksjonssylinder/plate, 1000 µm, 50 Hz, 2 timer |
VKA belastning i henhold til fire kuler-test | 3800 N |
betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test | i henhold til DIN 51350-4, VKA-test (Institute for Internal Combustion Engines) |
VKA-sveisekraft | 4000 N |
Betingelser for VKA-sveisekraft | I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer) |
Slitasjedybde | 0,3 µm |
Motstand i salttåkeprøving | 500 h |
Betingelser for motstand i salttåkeprøving | i henhold til DIN 50021 |
Silikonfri | Ja |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 69.52 % |
Innhold | 300 ml |
Beholder | Sprayboks |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.