Smørenippel sortiment DIN 71412 A, B, C 600 stk. i systemkasse 4.4.1.
DIN 71412 A, B, C sortiment 600 stk. Sysko
SORTIMENT SMØRENIPLER 600 DELER
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Form A (rett), form B (45° vinklet), form C (90° vinklet) og konussmørenipler er inkludert i sortimentet
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antall deler i sortiment/sett | 600 STK |
Produktvekt (per element) | 4544 g |
Systemmål | 4.4.1 |
SMØRENIPPEL RETT M10X1
SMØRENIPPEL RETT 6MM GLATT
SMØRENIPPEL RETT 8MM GLATT
NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-10
SMØRENIPPEL 45GR. M6X1
SMØRENIPPEL 45GR. M8X1
SMØRENIPPEL 45GR. M10X1
SMØRENIPPEL 90GR. M6X1
SMØRENIPPEL 90GR. M8X1
SMØRENIPPEL 90GR. M10X1
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.