Smørefett WGF 130
Smørefett WGF 130
HJULLAGERFETT WGF 130 BOKS 1 KG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Litiumsåpefett med molybdensulfid (MoS2)
- Danner en solid smørende hinne på glideflater under belastning fra fettet selv
- Forbedrer betydelig innkjøringsbetingelser
- Sikrer ekstra nødsmøring
- Reduserer friksjon og hindrer dermed sterk slitasje
- Forlenger smøreperioden
- Beskytter mot korrosjon
- Vannbestandig
- Varmebestandig –30 °C til 130 °C, i kort tid opptil 150 °C
- Farge: svart
- Konsistens i henhold til NLGI: 2
Dataark(X)
Høytytende fett for smøring av alle typer rulle- og glidelagre.
Rengjør og avfett delene som skal smøres. Påfør deretter fettet i ønsket lagtykkelse.
Kjemisk base | Litium 12 hydroksystearat |
Oljebasis | Mineralolje |
Farge | Svart |
Tetthet | 1 g/cm³ |
Lukt | Olje |
Min. dråpepunkt | 180 °C |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 130 °C |
Min. temperaturbestandighet | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 150 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 150 °C |
Kinematisk oljebasisviskositet | 280 cSt |
Atferd ved kontakt med vann | 1-90 |
Betingelser for atferd ved kontakt med vann | i henhold til DIN 51807-1 |
NLGI-klasse | 2 |
Bearbeidet inntrengning | 265 til 295 |
Betingelser for bearbeidet inntrengning | i henhold til DIN ISO 2137 |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Vann |
Innhold | 1 l |
Vekt av innhold | 1000 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.