Smontavalvole pneumatico, extra potenziato 6 pezzi
Smontavalvole pneum con cil, 6 pz
SMONTAVALVOLE-PNEUM-C/CILINDRO-6PZ
Cod. art. 1952006810
EAN 4056807557342
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il kit comprende 3 attrezzi di montaggio valvole. Uso universale per dischi valvola grandi e piccoli nella gamma compresa dalle autovetture aiveicoli commerciali.
- La forma costruttiva aperta dei pistoni di montaggio garantisce un buon accesso a dischi e chiavette valvola.
- Il telaio massiccia o costituito da un tubo rettangolare in acciaio ed è dotato di un cilindro pneumatico comandabile in modo preciso
Contenuto:
- 1 staffa con sezione rettangolare
- 1 cilindro pneumatico
- 3 attrezzi di montaggio valvole Ø23,5– Ø32,0 – Ø40mm
- 1 magnete a barra
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 6 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 8500,000 g |