Smontavalvole pneumatico 15 pezzi
Smontavalvole pneum con cil, 15 pz
SMONTAVALVOLE-UNIVERSALE-15PZ
Cod. art. 1952004190
EAN 4056807557335
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il kit comprende 3 attrezzi di montaggio valvole e un totale di 8 anelli riduttori adatti Ø19,8-50 mm. Uso universale per diametri valvola grandi e piccoli nella gamma compresa dalle autovetture ai furgoni.
- La forma costruttiva aperta degli attrezzi di montaggio garantisce un accesso ottimale e consente di rimuovere comodamente le chiavette valvola sui motori multivalvola.
- Il telaio leggero e maneggevole è realizzato in alluminio ad alta resistenza ed è dotato di un cilindro pneumatico comandabile in modo preciso.
Fornitura:
- 1 telaio in alluminio
- 1 cilindro pneumatico
- 3 supporti di montaggio per valvola di Ø19,8/Ø23,5/Ø34 mm
- 8 anelli riduttori Ø24,5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 15 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 5537,000 g |