Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Smoke switch set ORS 142

Smoke switch set ORS 142

Cod. art. 0688002008

EAN 4065233101210

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Smoke switch set ORS 142

Cod. art. 0688002008
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
Area oggetto

Ideale per

Chiudiporta

Opzione di fissaggio

Montaggio a soffitto orizzontale

Tipo di montaggio

Da collegare

Tipo di installazione

Montaggio superficiale

Materiale

Plastica / metallo

Colore

Bianco puro, simile a RAL 9010

Assorbimento corrente in standby

22 mA

Classe di protezione IP

IP 42

Assorbimento corrente difettoso

16 mA

Tensione contatto

30 V/DC

Temperatura d'esercizio min/max

-30 a 60 °C

Normative

EN 14637, DIN 14677

Omologazione

DIBt Z-6.510-2288

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Dichiarazione di conformità CE

No

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Gas di prova 918-5 Per rilevatore/sensore di fumo

TESTGAS-F.DET-918/5-250ML

Kit di revisione

INSP-SET-(F.HOLDOPN-DEV)

Richiesto per l'approvazione e manutenzione dei fermaporta
x 1 pz.
Commissioning and maintenance set Hekatron

MAINT-SET-F.CSEQ-HEKATRON

Contains all the documentation and identification plates required for the commissioning, acceptance and maintenance of hold-open devices