Smoke switch set ORS 142
Smoke switch set ORS 142
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület | Tárgyterület |
Felhasználható | Rögzítőberendezés |
A következő ajtószámhoz: | 0 - nem alkalmazható |
Szerelési változat | Mennyezetre szerelés, vízszintes |
DIN irány | 0 - nem alkalmazható |
Szerelési mód | Bedughatóhoz |
Telepítési mód | Felületre szerelt |
Anyag | Műanyag / fém |
Bevonat | 0 - nem alkalmazható |
Szín | Tisztafehér RAL 9010-hez hasonló |
Áramfelvétel készenlétben | 22 mA |
IP érintésvédelemi osztály | IP 42 |
Áramfelvétel üzemzavarnál | 16 mA |
Érintkezési feszültség | 30 V/DC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -30 eddig: 60 °C |
Megfelelő tartómágnesek | 0 - nem alkalmazható |
Rögzítési tartomány | 0 - nem alkalmazható |
Szabványok | EN 14637 |
Engedély | DIBt Z-6.510-2288 |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!