Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Smoke switch set ORS 142

Smoke switch set ORS 142

Art. 0688002008
EAN 4065233101210
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
Área de aplicação

Objektbereich

Adequado para

Dispositivo de segurança

Opção de montagem

Instalação horizontal no teto

Tipo de conjunto

Para ligar

Tipo de instalação

Montagem à superfície

Material

Plástico/metal

Cor

Branco puro, semelhante a RAL 9010

Consumo de corrente em espera

22 mA

Classe de proteção IP

IP 42

Consumo de corrente de defeito

16 mA

Tensão do contacto

30 V/CC

Condições de temperatura mín./máx.

-30 a 60 °C

Normas

EN 14637

Aprovação

DIBt Z-6.510-2288

Declaração ambiental de produto

Não

Declaração de conformidade EC (CE)

Não

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Gás de teste 918/5

TESTGAS-918-5-DET-250ML

Kit de inspeção p/ seletor de fecho

AY-INSRECTION-CSEQ-SET

Required for the acceptance and maintenance of Würth hold-open devices
x 1 Un.
Commissioning and maintenance set Hekatron

AY-HEKATRON-INSRECTION-CSEQ-IW-SET-RS

The set contains all the documentation and identification plates required for the commissioning, acceptance and maintenance of hold-open devices