Smoke switch ORS 142 W AT/RNO 02
Smoke switch ORS 142 W AT/RNO 02
Art.-nr. 0688002024
EAN 4062856533367
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Objectgebied |
Geschikt voor | Telescooparm |
Geschikt voor deurenaantal | 0 - Niet van toepassing |
Montagevariant | Wandmontage horizontaal |
DIN-richting | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | Om te schroeven |
Installatievorm | Opbouw |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Antraciet |
Beschermklasse IP | IP 40 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 75 °C |
Geschikte magneten | 0 - Niet van toepassing |
Vergrendelingsbereik | 0 - Niet van toepassing |
Normering | EN 14637 |
Goedkeuring | DIBt Z-6.520-2481 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!