Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Smoke switch ORS 142 W AT/RNO 02

Smoke switch ORS 142 W AT/RNO 02

Cod. art. 0688002024

EAN 4062856533367

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Smoke switch ORS 142 W AT/RNO 02

Cod. art. 0688002024
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
Stylish smoke switch for the wall. For replacing components in existing devices that have been approved according to approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Area oggetto

Ideale per

Chiudiporta

Opzione di fissaggio

Montaggio a parete orizzontale

Tipo di montaggio

Avvitato

Tipo di installazione

Montaggio superficiale

Materiale

Plastica / metallo

Colore

Antracite

Classe di protezione IP

IP 40

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 75 °C

Normative

EN 54-7, EN 14637, DIN 14677

Omologazione

DIBt Z-6.520-2481

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Gas di prova 918-5 Per rilevatore/sensore di fumo

TESTGAS-F.DET-918/5-250ML

Kit di revisione

INSP-SET-(F.HOLDOPN-DEV)

Richiesto per l'approvazione e manutenzione dei fermaporta
x 1 pz.
Commissioning and maintenance set Hekatron

MAINT-SET-F.CSEQ-HEKATRON

Contains all the documentation and identification plates required for the commissioning, acceptance and maintenance of hold-open devices