Smoke switch ORS 142 W AT/RNO 02
Smoke switch ORS 142 W AT/RNO 02
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület | Tárgyterület |
Felhasználható | Rögzítőberendezés |
Szerelési változat | Fali szerelés, vízszintes |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Telepítési mód | Felületre szerelt |
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Antracit |
IP érintésvédelemi osztály | IP 40 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 75 °C |
Szabványok | EN 14637 |
Engedély | DIBt Z-6.520-2481 |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!