Smoke switch ORS 142 AT Retrofit
Smoke switch ORS 142 AT Retrofit
Ürün no. 0688002000
EAN 4062856410224
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Cisim alanı |
Şunun için uygun: | Yangın kapısı tutma aparatı |
Montaj seçeneği | Tavana yatay montaj, Duvara yatay montaj, Lintel yatay montaj |
Montaj tipi | Üzerine takmak için |
Montaj tipi | Sıva altı ve yüzeye monte |
Malzeme | Plastik / metal |
Renk | Saf beyaz, RAL 9010 benzeri |
IP koruma sınıfı | IP 42 |
Hata akım tüketimi | 16 mA |
Temas gerilimi | 30 V/DC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -30 - 60 °C |
Standartlar | EN 54-7, EN 14637, DIN 14677 |
Onay | DIBt Z-6.520-2455 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!