Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Smoke switch ORS 142 AT Retrofit

Smoke switch ORS 142 AT Retrofit

Art.-nr. 0688002000

EAN 4062856410224

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Smoke switch ORS 142 AT Retrofit

Art.-nr. 0688002000
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
Smoke switches for replacing components in existing devices that have been approved in accordance with approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied

Geschikt voor

Telescooparm

Geschikt voor deurenaantal

0 - Niet van toepassing

Montagevariant

Plafondmontage horizontaal, Wandmontage horizontaal, Lateiplaatsing horizontaal

DIN-richting

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om aan te sluiten

Installatievorm

In- en opbouw

Materiaal

Kunststof/metaal

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

Zuiver wit, vergelijkbaar met RAL 9010

Beschermklasse IP

IP 42

Stroomverbruik storing

16 mA

Schakelspanning

30 V DC

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 60 °C

Vergrendelingsbereik

0 - Niet van toepassing

Normering

EN 14637

Goedkeuring

DIBt Z-6.520-2455

Milieuproductdeclaratie

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Testaerosol

TESTGAS-(F.HOLDOPN-DEV)-P250-DET-250ML

Voor openhoudsystemen
Testgas 918/5

TESTGAS-F.DET-918/5-250ML
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ORS 143 A voet

ROOK-MELDER-MNTGSOKKEL-143A-WIT

Universele voet voor opbouwmontage aan het plafond
x 1 st
Wandmontagesokkel ORS 143 UH

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Voor rookmelder ORS 142
x 1 st
Wandmontagesokkel ORS 143 W

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Voor rookmelder ORS 142
x 1 st
Inspectieset

INSP-SET-(F.HOLDOPN-DEV)

Voor openhoudsystemen
x 1 st
Commissioning and maintenance set Hekatron

MAINT-SET-F.CSEQ-HEKATRON

Contains all the documentation and identification plates required for the commissioning, acceptance and maintenance of hold-open devices