Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Smoke switch ORS 142 AT Retrofit

Smoke switch ORS 142 AT Retrofit

Cod. art. 0688002000

EAN 4062856410224

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Smoke switch ORS 142 AT Retrofit

Cod. art. 0688002000
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
Smoke switches for replacing components in existing devices that have been approved in accordance with approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Area oggetto

Ideale per

Chiudiporta

Opzione di fissaggio

Montaggio a soffitto orizzontale, Montaggio a parete orizzontale, Montaggio su architrave orizzontale

Tipo di montaggio

Da collegare

Tipo di installazione

Montaggio superficiale e a filo

Materiale

Plastica / metallo

Colore

Bianco puro, simile a RAL 9010

Classe di protezione IP

IP 42

Assorbimento corrente difettoso

16 mA

Tensione contatto

30 V/DC

Temperatura d'esercizio min/max

-30 a 60 °C

Normative

EN 54-7, EN 14637, DIN 14677

Omologazione

DIBt Z-6.520-2455

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Gas di prova

TESTGAS-(F.HOLDOPN-DEV)-P250-DET-250ML

Per fermaporta
Gas di prova 918-5 Per rilevatore/sensore di fumo

TESTGAS-F.DET-918/5-250ML

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Base di montaggio ORS 143 A

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Per rilevatore di fumo ORS 142
x 1 pz.
Base per montaggio a parete ORS 143 UH per rilevatore di fumo ORS 142

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Per rivelatore di fumo ORS 142
x 1 pz.
Base per montaggio a parete ORS 143 W per rilevatore di fumo ORS 142

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Per rivelatore di fumo ORS 142
x 1 pz.
Kit di revisione

INSP-SET-(F.HOLDOPN-DEV)

Richiesto per l'approvazione e manutenzione dei fermaporta
x 1 pz.
Commissioning and maintenance set Hekatron

MAINT-SET-F.CSEQ-HEKATRON

Contains all the documentation and identification plates required for the commissioning, acceptance and maintenance of hold-open devices