Smoke switch ORS 142 AT Retrofit
Smoke switch ORS 142 AT Retrofit
Cikksz. 0688002000
EAN 4062856410224
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület |
Felhasználható | Rögzítőberendezés |
Szerelési változat | Mennyezetre szerelés, vízszintes, Fali szerelés, vízszintes, Áthidaló gerenda beépítése, vízszintes |
Szerelési mód | Bedughatóhoz |
Telepítési mód | Süllyesztve és felületre szerelt |
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Tisztafehér RAL 9010-hez hasonló |
IP érintésvédelemi osztály | IP 42 |
Áramfelvétel üzemzavarnál | 16 mA |
Érintkezési feszültség | 30 V/DC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -30 eddig: 60 °C |
Szabványok | EN 14637 |
Engedély | DIBt Z-6.520-2455 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!