Smoke detector changing device UDR 132–142
Smoke detector changing device UDR 132–142
Art.-nr. 0688002910
EAN 4065233101227
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Objectgebied |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor deurenaantal | 0 - Niet van toepassing |
Montagevariant | 0 - Niet van toepassing |
DIN-richting | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | 0 - Niet van toepassing |
Installatievorm | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | RVS/ kunststof/rubber |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Zwart |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Geschikte magneten | 0 - Niet van toepassing |
Vergrendelingsbereik | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!