Smoke detector SLIM
Smoke detector SLIM
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 40 mm |
Yükseklik | 41 mm |
Renk | Beyaz |
EN standardı | 14604 |
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | 10 yıl |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 4 - 38 °C |
Min. akustik sinyali | 85 dB |
Tasarım | Işın saçma prensibi |
Onay işareti | CE, Q label |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Lityum |
IP koruma sınıfı | IP 04 |
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Evet |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!