Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Smoke detector SLIM

Smoke detector SLIM

Art.-nr. 0978920003
EAN 4099618150876
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
Quite possibly the smallest smoke detector in the world for early smoke detection and warning people in homes and buildings.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

40 mm

Høyde

41 mm

Farge

Hvit

EN-standard

14604

Levetid for oppladbart batteri/batteri

10 år

Min./maks. temperaturområde

4 til 38 °C

Min. akustisk signal

85 dB

Design

Lysspredningsprinsipp

Godkjenningsmerke

CE
QLabel

Type oppladbart batteri/batteri

Litium

IP-beskyttelsesklasse

IP 04

Oppladbart batteri/batteri permanent installert

Ja

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Materiale til hus

Plast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Testspray for røykvarslere

TESTGAS-(F.HOLDOPN-DEV)-P250-DET-250ML

Røykvarsler for boliger, tilbehør

DETR-SMK-HOME-WHTE-(SLIM)-FRM

Installation frame for use in suspended ceilings
x 1 Ant.