Smoke detector SLIM
Smoke detector SLIM
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diameter | 40 mm |
Hoogte | 41 mm |
Kleur | Wit |
EN-Norm | 14604 |
Accu/Batterij levensduur | 10 jaar |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 4 tot 38 °C |
Min. akoestisch signaal | 85 dB |
Uitvoering | Strooilichtprincipe |
Goedkeuringsmarkering | CE, QLabel |
Accu/Batterijtype | Lithium |
Beschermklasse IP | IP 04 |
Accu/batterij vast ingebouwd | Ja |
Aantal batterijen | 1 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!