Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Smoke detector SLIM

Smoke detector SLIM

Cod. art. 0978920003

EAN 4099618150876

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Smoke detector SLIM

Cod. art. 0978920003
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
Quite possibly the smallest smoke detector in the world for early smoke detection and warning people in homes and buildings.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

40 mm

Altezza

41 mm

Colore

Bianco

Norma EN

14604

Durata batteria/batteria ricaricabile

10 anni

Temperatura d'esercizio min/max

4 a 38 °C

Segnale acustico min

85 dB

Esecuzione

Principio di diffusione della luce

Marchio di omologazione

CE, QLabel

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Litio

Classe di protezione IP

IP 04

Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Gas di prova

TESTGAS-(F.HOLDOPN-DEV)-P250-DET-250ML

Per fermaporta
Accessori rilevatore di fumo domestico

DETR-SMK-HOME-WHTE-(SLIM)-FRM

Installation frame for use in suspended ceilings