Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Smoke detector SLIM

Smoke detector SLIM

Cikksz. 0978920003
EAN 4099618150876
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
Quite possibly the smallest smoke detector in the world for early smoke detection and warning people in homes and buildings.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

40 mm

Magasság

41 mm

Szín

Fehér

EN szabvány

14604

Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam

10 év

Min./max. hőmérsékleti feltételek

4 eddig: 38 °C

Hangjelzés min.

85 dB

Kivitel

Szórt fény elv

Ellenőrző jel

CE, Qcímke

Tölthető akku/akku típusa

Lítium

IP érintésvédelemi osztály

IP 04

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Ház anyaga

Műanyag

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ellenőrző aeroszol rögzítőberendezésekhez

TESTGAS-(F.HOLDOPN-DEV)-P250-DET-250ML

Lakás füstjelző készülék, tartozék

DETR-SMK-HOME-WHTE-(SLIM)-FRM

Installation frame for use in suspended ceilings
x 1 db