Smoke detector SLIM
Smoke detector SLIM
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 40 mm |
Hauteur | 41 mm |
Couleur | Blanc |
Norme EN | 14604 |
Autonomie de la batterie | 10ans |
Température d'utilisation min./max. | 4 jusqu'à 38 °C |
Signal sonore min. | 85 dB |
Design | Principe de diffusion de la lumière |
Marque d'homologation | CE, Label qualité |
Type de pile/batterie | AT_FeaturesMachines |
Indice de protection IP | IP 04 |
Batterie à installation permanente | Oui |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!