Smoke detector SLIM
Smoke detector SLIM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13775340.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro | 40 mm |
Altura | 41 mm |
Color | Blanco |
Estándar EN | 14604 |
Batería recargable/duración de la batería | 10 años |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 4 hasta 38 °C |
Señal acústica mínima | 85 dB |
Diseño | Principio de dispersión de la luz |
Marca de aprobación | CE |
Tipo de batería recargable/batería | Litio |
Clase de protección IP | IP 04 |
Batería recargable/batería instalada permanentemente | Sí |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Material de la carcasa | Plástico |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!