Smoke detector PX-1
Smoke detector PX-1
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Diameter | 105 mm |
Höjd | 42 mm |
Färg | Vit |
EN-standard | 14604 |
Laddningsbart batteri/batteriets livslängd | 12 år |
Min./max. temperaturområde, villkor | 10 till 35 °C |
Min. akustisk signal | 85 dB |
Design | Princip för ljusspridning |
Godkännandemärke | CE |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Litium |
IP-skyddsklass | IP 40 |
Laddningsbart batteri/batteri permanent installerat | Ja |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 1 Stck(pcs) |
Min./max. lagringstemperatur | 10 till 35 °C |