Směrové světlo LED, 24 V Univerzální
Indikátor LED, odolný vůči vibracím
LEPCHT-PLVNZ-VPR-HPLISTE-LED-24V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhá životnost
LED technologie
Odolné vůči vibracím
Včetně kabelu 12 cm
Datové listy(X)
Pro použití u vozidla s 24V palubním napájením
Délka | 136 mm |
Šířka | 113 mm |
Výška | 20 mm |
Středový otvor | 6,5 mm |
Délka kabelu | 12 cm |